ProductPage
PCE

BAUER Depot voor gevaarlijke stoffen uit plaatstaal 2x200 liter vat verzinkt

ERIKS Artikel #:

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar

Product Documentatie

Document Soort bestand

Depot voor gevaarlijke stoffen type GD-E, verzinkt

•     Veilig depot
Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik. Voor de opslag van max. 4 vaten van 200 liter of max. 1 container (IBC) van 1000 liter, ook te combineren met 60 l-vaten en kleinverpakkingen. Opvangbak van 3 mm plaatstaal, met verzinkt rooster (draagvermogen 1000 kg/m²).
•    Natuulijke ventilatie
Aan alle zijden gesloten uitvoering van geprofileerd plaatstaal met afsluitbare draaideur . Vulpomp of vultrechter kunnen gezamenlijk met het vat worden geïnstalleerd.
•    Dakconstructie
Type GD-E: opklapbaar dak, 2 gasveren zorgen voor het openen en sluiten.
Type GD-E/IBC: star dak.
•    Kleur: RAL 5012 lichtblauw of verzinkt
Andere RAL-kleuren leverbaar, zie kleurenwaaier.