Milieukast met brandwerende veiligheidsbox type 3010
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Milieukast met brandwerende veiligheidsbox
- Ideale kastcombinatie voor de opslag volgens EN-norm
Enkelwandige stalen kast voor watervervuilende vloeistoffen.
Veiligheidsbox voor het opbergen van kleine hoeveelheden aan brandbare vloeistoffen, spuitbussen.
Milieukast
- Stabiele plaatstaal constructie, 2-kleurig gecoat, romp blauw (RAL 5010), deuren rood (RAL 3004), afsluitbaar met veiligheidsslot.
- Flexibele binneninrichting met 2 in hoogte verstelbare, verzinkte baklegborden excl. bodemopvangbak overeenkomstig STAWA-R.
- Draaglast (bij verdeelde last): 50 kg.
- Vloeistofdicht, 20 liter opvangvolume per baklegbord.
- Kast afmetingen: ca. B 950xD 500xH 1950 mm.
- Gewicht kast (incl. veiligheidsbox): ca. 120 kg.
- Kast alleen geschikt voor de opslag van watervervuilende gevaarstoffen!
Veiligheidsbox
- Veilige opslag van gevaarlijke stoffen in werkruimtes overeenkomstig DIN EN 14470-1 (type 30) en TRbF 20, supplement L.
- 2 zelfsluitende draaideuren.
- Bodemopvangbak, plaatstaal poedergecoat met 5 liter opvangvolume.
- Luchtafvoeraansluiting (NW 75) voor de technische ventilatie van de veiligheidsbox in de bovenkant van de kast.
- Afmetingen veiligheidsbox: binnen ca. B 805xD 405xH 405 mm.
- Normering volgens DIN EN 14470-1.
Milieukast met veiligheidsbox
Opvanglegbord verzinkt vr milieukast
ERIKS Artikelnr: 11820377
Catalogusartikelnr 1: 3010.8261 |
Prijs (Per stuk):
€ 111,41
|
||
Opvanglegbord poedergecoat voor milieukast
ERIKS Artikelnr: 11820378
Catalogusartikelnr 1: 3010.8262 |
Prijs (Per stuk):
€ 83,66
|
||
Milieukast met veiligheidsbox 1950x950x500mm
ERIKS Artikelnr: 11820376
Catalogusartikelnr 1: 3010.8260 |
Prijs (Per stuk):
€ 2.004,11
|