ASECOS Jerrycan uit roestvaststaal
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Doseerjerrycan, RVS
• Voor brandbare vloeistoffen in alle gevarenklassen
Bak van hoogwaardig RVS 1.4401.
Afdichtingen van PFTE.
Uitneembaar vlamscherm van RVS.
Doseerkraan wordt geopend door het indrukken van de hendel en sluit na loslaten weer automatisch.
• Met beluchting en overdrukventiel
Overdrukventiel in fijndoseerkraan en schroefdop voorkomt exploderen van de kan bij verwarming.
Fijndoseerkraan naar alle kanten draaibaar.
• Voor gebruik binnenshuis
Ideaal voor gebruik in laboratoria.
Beschermt de werkvoorraad van brandbare vloeistoffen op de werkplek.
Moderne, aansprekende vorm voor ergonomisch en veilig werken.
Sticker met waarschuwingssymbolen/-instructies.
ASECOS
Doseerjerrycan roestvaststaal 5 l
ERIKS Artikelnr: 11823497
Catalogusartikelnr 1: 3010.8285 |
Prijs (Per stuk):
€ 335,44
|
||
ASECOS
Doseerjerrycan roestvaststaal 10 l
ERIKS Artikelnr: 11823498
Catalogusartikelnr 1: 3010.8286 |
Prijs (Per stuk):
€ 401,96
|
||
ASECOS
Doseerjerrycan roestvaststaal 20 l
ERIKS Artikelnr: 11799492
Catalogusartikelnr 1: 3010.8287 |
Prijs (Per stuk):
€ 525,78
|