ProductPage

ASECOS Brandveiligheidskast met 1 vleugeldeur 1947x864x620

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Veiligheidskast Q30, RAL 1004

•     Robuuste uitvoering in kastbreedten 564, 864 en 1164 mm
Corpus: vuurvaste, gemelamineerde speciale platen in de kleur
antracietgrijs (conform RAL 7016)
Deuren: van plaatstaal met structuur-poedercoating of naar keuze
met grote glasplaat van brandwerend veiligheidsglas EI 30 conform
DIN EN 13501-2. Veiligheidstechnisch relevant onderdelen bevinden
zich buiten de binnenruimte van de kast.
•      Comfortable bediening
Lichtlopende deuren, vastzetbaar in elke openingsstand.
Openstaande deuren sluiten bij brand automatisch.
Deur afsluitbaar met profielhalfcilinder.
Met geïntegreerd luchttoevoer- en -afvoersysteem voor aansluiting
NW 75mm op een ontluchtingseenheid.
•      Binnenwerk
Standaard met 3 in hoogte verstelbare legborden (rastermaat 32 mm),
draagvermogen 75 kg (gelijkmatig verdeeld), bodemopvangbak conform StawaR
met roosterelement als erste opslagniveau.
•      Eenvoudig transport
Geïntegreerde transportsokkel voor eenvoudig intern transport,
sokkelelement op aanvraag leverbaar.
•     Brandwerendheid 30 minuten
Type 30 veiligheidskast voor opslag van brandbare vloeistoffen in
werkruimtes conform DIN EN 14470-1 en TRGS 510.
GS-gecertificeerd, CE-conform.



Deur RAL 1004


Afb. toont variant in RAL 7035 lichtgrijs

Breedte (mm): 864
Diepte (mm): 620
Hoogte (mm): 1947
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Kast Q-Classic-30 864x1947 1 deur 3 legborden rood ASECOS Kast Q-Classic-30 864x1947 1 deur 3 legborden rood ERIKS Artikelnr: 12974963

Catalogusartikelnr 1: 3010.8738

 
Prijs (Per stuk):
€ 2.628,32
Kast Q-Classic-30 864x1947 1 deur 3 legborden geel ASECOS Kast Q-Classic-30 864x1947 1 deur 3 legborden geel ERIKS Artikelnr: 12974961

Catalogusartikelnr 1: 3010.8736

 
Prijs (Per stuk):
€ 2.628,32
Breedte (mm): 864
Diepte (mm): 620
Hoogte (mm): 1947
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)