Veiligheidskast met 2 vouwdeuren type 3010
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Veiligheidskast FWF 90 met 2 vouwdeuren
volgens DIN 12925/deel 1 (4/1998). Opslag van gevaarlijke stoffen overeenkomstig TRbF 20 in werkruimtes
- Hoogste brandwerendheid 90 minuten
- Brandwerendheidstest door erkend testinstituut
- Kastromp van kunststofgecoat fijn plaatstaal
- Vouwdeuren met grote werkbreedte en weinig benodigde ruimte voor de kast bij geopende deuren
- Klembeveiliging door afdeklijsten aan de deuren
- Kastromp in lichtgrijs (RAL 7035) of signaalgeel (RAL 1004) leverbaar
- Het schuifladenconcept: Hoogste bedieningscomfort. Bedienen van de schuifladen zonder krachtsinspanning. Optimale benutting van het opslagvolume, overzichtelijke en veilige opslag. Naar keuze 4 of 6 schuifladen
- Baklegborden: Tegen kantelen- en uittrekken beveiligd, in hoogte verstelbaar. Kasten worden met 3 legborden en een bodemopvangbak van plaatstaal geleverd
- Seriematige uitrusting: Elke deur voorzien van een vastzetinrichting. Stelvoeten in de bodem ter compensering van oneffenheden in de vloer. Aansluitingen voor ventilatie op de bovenkant van de kast, aardingsaansluiting
- De goedkeuringen: Brandwerendheidstest volgens DIN 129125-1 en EN 14470-1
Buitenafmetingen: H 1968xB 1200xD 615 mm
Veiligheidskast 2 vouwdeuren grijs 6 schuifladen
ERIKS Artikelnr: 11823825
Catalogusartikelnr 1: 3010.8549 |
Prijs (Per stuk):
€ 6.363,26
|
||
Veiligheidskast 2 vouwdeuren geel 3 opvanglegborden,1bodemopvangbak
ERIKS Artikelnr: 11823828
Catalogusartikelnr 1: 3010.8552 |
Prijs (Per stuk):
€ 4.540,27
|
||
Veiligheidskast 2 vouwdeuren grijs 4 schuifladen
ERIKS Artikelnr: 11823823
Catalogusartikelnr 1: 3010.8547 |
Prijs (Per stuk):
€ 5.654,13
|
||
Veiligheidskast 2 vouwdeuren geel 4 schuifladen
ERIKS Artikelnr: 11823824
Catalogusartikelnr 1: 3010.8548 |
Prijs (Per stuk):
€ 5.654,13
|
||
Veiligheidskast 2 vouwdeuren geel 6 schuifladen
ERIKS Artikelnr: 11823826
Catalogusartikelnr 1: 3010.8550 |
Prijs (Per stuk):
€ 6.363,26
|
||
Veiligheidskast 2 vouwdeuren grijs 3 opvanglegborden,1bodemopvangbak
ERIKS Artikelnr: 11823827
Catalogusartikelnr 1: 3010.8551 |
Prijs (Per stuk):
€ 4.540,27
|