Magnetisch schrijf- en memobord met gelakt oppervlak
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
SP-schrijfbord
• Magnetische schrijf- en memoborden met gelakt oppervlak
Beschrijfbaar met droge uitwisbare markers.
Met aluminium frame rondom en stevige, aan de randen afgeronde hoekbeugels van ABS-kunststof.
Achterwand van metaal, gelamineerd.
• Ideaal voor op kantoor-Home-Office of thuis
Doorlopende aflegbak.
In verschillende groottes.
Compleet met bevestigingsmateriaal.
Whiteboard standaard 600 x 450mm
ERIKS Artikelnr: 11819709
Catalogusartikelnr 1: 3070.4658 |
Log in om prijzen te zien | ||
Whiteboard standaard 1200 x 900mm
ERIKS Artikelnr: 11819711
Catalogusartikelnr 1: 3070.4662 |
Log in om prijzen te zien |