BRADY BBP37 Multicolour & Cut Pictogram- en labelprinter AZERTY
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Data sheet default | flyer (PDF) |
BBP™37 Multicolour & Cut Pictogram- en labelprinter. Kleur verbetert uw werkplaats. De BBP™37-labelprinter van Brady biedt uitstekende kleur- en snijmogelijkheden om snel een veiliger en productiever bedrijf te creëren. Dankzij de eenvoudige, automatische labelinstelling en het intuïtieve touchscreen van de printer kunt u voortaan op vraag en ter plaatse pictogrammen en labels maken in eender welke vorm en kleur!
Specificaties
- Printresolutie: (dpi) 300 dpi
- Printsnelheid (mm/sec): 127
- Printtechnologie: Thermische transfert
- Max. labelbreedte (mm): 101,00 mm
- Snijmes: XY-snijmes en automatisch snijmes
Opties
- Kleurmogelijkheden: Meerkleurig; Eenkleurig
- Autonoom printen (zonder aansluiting op PC): Autonoom & perifeer
- Softwarecompatibiliteit: Brady Workstation
- Continue vs. gestanste (die-cut) labels: Continue tape & gestanste labels
- Maximum gebruiksduur/ aantal labels per dag: Ongeveer 1500 labels/dag, afhankelijk van het specifieke labelformaat, de bedrukking en andere factoren.
Fysieke eigenschappen
- Lengte x Hoogte x Breedte: 360 mm x 280 mm x 480 mm
- Gewicht (kg): 16,50 kg
- Toetsenbord: AZERTY
- Werkingstemperatuur: 10°C-40°C