BRADY BMP61 labelprinter AZERTY
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Manual | Download (PDF) |
De robuuste BMP61 thermische transfer labelprinter is compatibel met 800 labels en printlinten. Elke combinatie vormt een duurzame identificatieoplossing die bestand is tegen extreme omgevingen en geschikt is voor de identificatie van kabels en componenten in de meest veeleisende industrieën. De BMP61 bedrukt krimpkousen, zelflaminerende labels, EPREP-labels, tags en andere identificatieoplossingen in een uitgebreid aantal materialen, afmetingen en kleuren tot een breedte van 50,8 mm.
Robuust en betrouwbaar: valbestendig en voorzien van rubberen beschermbumpers
Printsnelheid van 33,8 mm/seconde: wacht niet langer op het label dat u nodig heeft
Geschikt voor gestanste en continue labels, en gepersonaliseerde labels tot 50,80 mm breed – ook in bulkformaat
Groot kleurentouchscreen met indicatoren op het scherm: controleer welk label is geplaatst en hoeveel labels er nog over zijn
USB lijst-functie: importeer spreadsheetgegevens rechtstreeks vanuit een extern USB-geheugen in de labels en print onmiddellijk
Wifi-versie verkrijgbaar – compatibel met mobiele apps: creëer of laad labelsjablonen met uw smartphone en stuur ze naar uw printer
Deze printer wordt geleverd met de gratis Brady Workstation Basisontwerp Suite waarmee u onmiddellijk professionele labels kunt ontwerpen.
2 jaar garantie