ProductPage

BRADY Krimpkous wit voor BMP71-BMP61-M611

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Witte krimpkousen, op rol, zelfdovend polyolefine met een krimpverhouding van 3:1. PermaSleeve-markers bieden een snelle en eenvoudig te gebruiken markeringsoplossing, die een langdurige, hoogwaardige markering mogelijk maakt. Deze kousen zijn zelfdovend en voldoen aan SAE AMS-DTL-23053/5 klasse 1, SAE-AS-8153, MIL-STD-202 methode 215K en zijn erkend volgens UL224.

Materiaal: Hittekrimpend polyolefin
Bandkleur: Wit
Uitvoering
Breedte band (mm): 25.78
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Krimpkous 25,78mm wit BM71-187-1-342 - voor BMP71 1000st/rol BRADY Krimpkous 25,78mm wit BM71-187-1-342 - voor BMP71 1000st/rol ERIKS Artikelnr: 14295185
 
Prijs (Per rol):
€ 292,52
Krimpkous 25,78mm wit BM71-250-1-342 - voor BMP71 1000st/rol BRADY Krimpkous 25,78mm wit BM71-250-1-342 - voor BMP71 1000st/rol ERIKS Artikelnr: 12529751

Catalogusartikelnr 1: PPE0084714

Catalogusartikelnr. 2: 115016

 
Prijs (Per rol):
€ 394,50
Materiaal: Hittekrimpend polyolefin
Bandkleur: Wit
Uitvoering
Breedte band (mm): 25.78
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)