PARAT Gereedschapstas TOP-LINE
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:verzinkt, zijdelen van slijtvaste, vochtresistente ABS-kunststof, klep van krachtig, generfd rundleer, zwart, met onverslijtbare wanden van Con-Pearl® voor krasvastheid, vormstabiliteit en bestendigheid tegen vocht, vetten en chemicaliën, met aluminium hoekversterkt taslichaam alsmede ergonomisch gevormde draaggreep met gepolsterde greepkom. Zeer standvast en met beschermende, geïntegreerde bodemglijders. Afsluitbaar door 2 rastersloten.
Levering zonder inhoud.
Uitgerust met:
4 afscheidingen op de uitklapbare voorwand
1 vak voor kleine delen op de uitklapbare voorwand
1 klemvak op de uitklapbare voorwand
1 CP-7 gereedschaphouder, Ø 11 mm en Ø 15 mm, op de middenwand
1 CP-7 gereedschaphouder, Ø 26 mm op de achterwand
PARAT
Gereedschapstas Top-Line 17.000.581 460x210x340mm
ERIKS Artikelnr: 12056994
Catalogusartikelnr 1: 73650005 |
Prijs (Per stuk):
€ 302,97
|
||
PARAT
Gereedschapstas Top-Line 18.000.581 460x210x340mm
ERIKS Artikelnr: 23195090
Catalogusartikelnr 1: 73830005 Catalogusartikelnr. 2: 73830005;73830005-1 |
Prijs (Per stuk):
€ 367,99
|
||
PARAT
Gereedschapstas Top-Line 230x140x300mm
ERIKS Artikelnr: 12526824
Catalogusartikelnr 1: 73780010 Catalogusartikelnr. 2: 73780010-1 |
Prijs (Per stuk):
€ 147,40
|