BAHCO RVS gereedschapswagen
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
De stalen gereedschapswagen heeft 6 laden, waarvan er drie voorzien zijn van een foam inlay. Voor ieder stuk gereedschap is de vorm nauwkeurig passend gemaakt, zodat ieder stuk gereedschap perfect opgeborgen ligt en makkelijk te pakken is. De stalen wagen is voorzien van vier wielen, waarvan twee kunnen zwenken. Middels twee remmen is de wagen makkelijk stabiel te plaatsen. Via een centraal slot is de wagen af te sluiten.
INHOUD:
- 111M Ringsteeksleutel 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24mm
- Verstelbare Moersleutel 8 Duim
- Schroevendraaier Gleuf 3.0, 3.5, 4.0, 5.5, 6.5, 8.0mm, PH1, PH2, PZ1, PZ2, Torx T-10, T-15, T-20, T-25, T-30
- Stubby Ratelschroevendraaier
- Ratelschroevendraaier
- Haakse Stiftsleutelset
- 31-delige bitsleutelset met PH,PZ,T,Hex,gleuf
- Metaalzaagbeugel
- Vijlen: Blokvijl 8 Duim Basterd, Halfronde Vijl 8 duims, Ronde Vijl 8 Duims
- 3m Rolbandmaat
- Kunststof hamer
- Bankhamer
- Universele Draadborstel
- Afbreekmes, 10 losse mesjes
- Zijsnijtang
- Lange punttang
- Waterpomptang
- ¼” Bithouder, Bit Adaptor ¼” 50 mm
- ¼” Dopsleutels; 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
- Ratel ¼”, T-Greep ¼”, Verlengstuk 75mm, Flexibel Verlengstuk 150mm
- ½” Dopsleutels; 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
- ½” Ratel, ½” Verlengstuk 125 mm, 1/2 Verlengstuk 250 mm
- ½” Cardangewricht, T-Greep ½”, ½” Handgreep met Gewricht