ProductPage

LISTA Schuiflade 75kg - 27x36E

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Schuifladen voor kastmodule 27x36 E, draagvermogen 75 kg, lichtgrijs

•    Uitvoering
Nuttig schuifladenoppervlak: BXD 459x612 mm.
Volledig uittrekbaar: standaard.
Differentiaal uittrekbaar: geleiding zonder traverse.
Kleur: RAL 7035 lichtgrijs.

Breedte (mm): 459
Diepte (mm): 612
Hoogte (mm)
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Ladenkast 27x36E lade 50/75kg R7035 LISTA Ladenkast 27x36E lade 50/75kg R7035 ERIKS Artikelnr: 12679808

Catalogusartikelnr 1: 3093.2438

 
Prijs (Per stuk):
€ 108,84
Schuiflade 27x36E 75kg, fronthoogte 50, R5012 LISTA Schuiflade 27x36E 75kg, fronthoogte 50, R5012 ERIKS Artikelnr: 12486542

Catalogusartikelnr 1: 72.027.010

Catalogusartikelnr. 2: 72.027.010

 
Prijs (Per stuk):
€ 108,84
Ladenkast 27x36E lade 75/75kg R7035 LISTA Ladenkast 27x36E lade 75/75kg R7035 ERIKS Artikelnr: 12679809

Catalogusartikelnr 1: 3093.2439

 
Prijs (Per stuk):
€ 124,23
Schuiflade 27x36E 75kg, fronthoogte 75, R5012 LISTA Schuiflade 27x36E 75kg, fronthoogte 75, R5012 ERIKS Artikelnr: 12486536

Catalogusartikelnr 1: 72.028.010

Catalogusartikelnr. 2: 72.028.010

 
Prijs (Per stuk):
€ 124,23
Schuiflade 27x36E 75kg, fronthoogte 100, R5012 LISTA Schuiflade 27x36E 75kg, fronthoogte 100, R5012 ERIKS Artikelnr: 12486535

Catalogusartikelnr 1: 72.030.010

Catalogusartikelnr. 2: 72.030.010

 
Prijs (Per stuk):
€ 132,52
Ladenkast 27x36E lade 100/75kg R7035 LISTA Ladenkast 27x36E lade 100/75kg R7035 ERIKS Artikelnr: 12679531

Catalogusartikelnr 1: 3093.2440

 
Prijs (Per stuk):
€ 132,52
Ladenkast 27x36E lade 125/75kg R5012 LISTA Ladenkast 27x36E lade 125/75kg R5012 ERIKS Artikelnr: 12679815

Catalogusartikelnr 1: 3093.2449

 
Prijs (Per stuk):
€ 143,06
Ladenkast 27x36E lade 150/75kg R7035 LISTA Ladenkast 27x36E lade 150/75kg R7035 ERIKS Artikelnr: 12679819

Catalogusartikelnr 1: 3093.2442

 
Prijs (Per stuk):
€ 137,95
Ladenkast 27x36E lade 200/75kg R7035 LISTA Ladenkast 27x36E lade 200/75kg R7035 ERIKS Artikelnr: 12679822

Catalogusartikelnr 1: 3093.2443

 
Prijs (Per stuk):
€ 155,84
Breedte (mm): 459
Diepte (mm): 612
Hoogte (mm)
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)