ProductPage

LISTA Schuiflade 75kg - 36x36E

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Schuifladen voor kastmodule 36x36 E, draagvermogen 75 kg, lichtgrijs

•    Uitvoering
Nuttig schuifladenoppervlak: BXD 612x612 mm.
Volledig uittrekbaar: standaard.
Differentiaal uittrekbaar: geleiding zonder traverse.
Kleur: RAL 7035 lichtgrijs.

Breedte (mm): 612
Diepte (mm): 612
Hoogte (mm)
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Schuiflade 36x36E 75kg, fronthoogte 50, R5012 LISTA Schuiflade 36x36E 75kg, fronthoogte 50, R5012 ERIKS Artikelnr: 12605410

Catalogusartikelnr 1: 72.057.010

Catalogusartikelnr. 2: 72.057.010

 
Prijs (Per stuk):
€ 123,03
Schuiflade 36x36E 75kg, fronthoogte 75, R5012 LISTA Schuiflade 36x36E 75kg, fronthoogte 75, R5012 ERIKS Artikelnr: 12605411

Catalogusartikelnr 1: 72.058.010

Catalogusartikelnr. 2: 72.058.010

 
Prijs (Per stuk):
€ 132,52
Ladenkast 36x36E lade 75/75kg R7035 LISTA Ladenkast 36x36E lade 75/75kg R7035 ERIKS Artikelnr: 12512134

Catalogusartikelnr 1: 72.058.020

Catalogusartikelnr. 2: 72.058.020

 
Prijs (Per stuk):
€ 132,52
Schuiflade 36x36E 75kg, fronthoogte 100, R5012 LISTA Schuiflade 36x36E 75kg, fronthoogte 100, R5012 ERIKS Artikelnr: 12605412

Catalogusartikelnr 1: 72.060.010

Catalogusartikelnr. 2: 72.060.010

 
Prijs (Per stuk):
€ 127,84
Ladenkast 36x36E lade 100/75kg R7035 LISTA Ladenkast 36x36E lade 100/75kg R7035 ERIKS Artikelnr: 12605500

Catalogusartikelnr 1: 72.060.020

Catalogusartikelnr. 2: 72.060.020

 
Prijs (Per stuk):
€ 127,84
Schuiflade 36x36E 75kg, fronthoogte 150, R5012 LISTA Schuiflade 36x36E 75kg, fronthoogte 150, R5012 ERIKS Artikelnr: 12605433

Catalogusartikelnr 1: 72.064.010

Catalogusartikelnr. 2: 72.064.010

 
Prijs (Per stuk):
€ 147,63
Ladenkast 36x36E lade 150/75kg R7035 LISTA Ladenkast 36x36E lade 150/75kg R7035 ERIKS Artikelnr: 12512136

Catalogusartikelnr 1: 72.064.020

Catalogusartikelnr. 2: 72.064.020

 
Prijs (Per stuk):
€ 147,63
Schuiflade 36x36E 75kg, fronthoogte 200, R5012 LISTA Schuiflade 36x36E 75kg, fronthoogte 200, R5012 ERIKS Artikelnr: 12679874

Catalogusartikelnr 1: 3093.2755

 
Prijs (Per stuk):
€ 169,47
Schuiflade 36x36E 75kg, fronthoogte 300, R5012 LISTA Schuiflade 36x36E 75kg, fronthoogte 300, R5012 ERIKS Artikelnr: 12679883

Catalogusartikelnr 1: 3093.2757

 
Prijs (Per stuk):
€ 209,47
Breedte (mm): 612
Diepte (mm): 612
Hoogte (mm)
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)