CP Dubbele garderobekast H1800xD500 met sokkel
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Dubbele garderobekast serie Classic met 100 mm hoge sokkel, hoogte 1800 mm, lichtgrijs/lichtgrijs
• Duurzame plaatstaalconstructie
Kast met 2 vakken boven elkaar.
Verhoogde corrosiebescherming door kunststoffen kastpoten.
• Praktische deuren
Deuraanslag rechts, scharnieren d.m.v. draaibouten gelagerd, boven en onder telkens 1 rozet en 1 ingestanste etikethouder.
Met espagnoletsluiting voor het gebruik van een hangslot.
• Doordacht binnenconcept
Inhaakbare hoedenplank.
Compartimentbreedte 400 mm, ook geschikt voor motorhelmen.
Kledingstang met 3 schuifhaken voor elk compartiment.
Gemakkelijk te reinigen, glad compartimentbord.
• Grote kleurkeuze
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 7035 lichtgrijs
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5010 gentiaanblauw
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5012 lichtblauw
Andere kleuren op aanvraag verkrijgbaar.
Bodem en vakken meestal in kleur van de romp.
• Naar keuze met pootjes, sokkel of zitbank
Poten: bij rompkleur RAL 7035 in lichtgrijs, anders zwart.
Kastsokkel: deels verzinkt, gelakt in de kastkleur.
Zitbank: Zitlatten van beuken, ca. 60x35 mm, blank gelakt voor een natuurlijke uitstraling.
Zitdiepte: 315 mm. Totale diepte: 815 mm.
Onderstel in RAL 7021 antracietgrijs, vloerglijders met 10 mm niveucompensatie.
Wordt los van de kast geleverd, gemakkelijk zelf te monteren.
Extra uitrusting is eveneens verkrijgbaar, vraag deze a.u.b. aan.
CP
Garderobekast 2x2 compartimenten 1800x610x500 sokkel g/g
ERIKS Artikelnr: 11605716
Catalogusartikelnr 1: 8502517008 |
Prijs (Per stuk):
€ 457,06
|
||
CP
Garderobekast 2x2 compartimenten 1800x610x500 sokkel grijs/blauw
ERIKS Artikelnr: 11824209
Catalogusartikelnr 1: 8503059710 |
Prijs (Per stuk):
€ 457,06
|
||
CP
Garderobekast 3x2 compartimenten 1800x900x500 sokkel grijs/blauw
ERIKS Artikelnr: 11824210
Catalogusartikelnr 1: 8503059711 |
Prijs (Per stuk):
€ 636,92
|
||
CP
Garderobekast 3x2 compartimenten 1800x900x500 sokkel g/g
ERIKS Artikelnr: 11605717
Catalogusartikelnr 1: 8502517009 |
Prijs (Per stuk):
€ 636,92
|
||
CP
Garderobekast 4x2 delen sokkels 7035/7036 B1190mm
ERIKS Artikelnr: 12327789
Catalogusartikelnr 1: 3095.1494 |
Prijs (Per stuk):
€ 1.041,83
|
||
CP
Garderobekast 4x2 delen, sokkels B1190mm 7035/5012
ERIKS Artikelnr: 12327790
Catalogusartikelnr 1: 3095.1496 |
Prijs (Per stuk):
€ 1.041,83
|