ProductPage

CP Garderobekast H20950x500mm met ondergebouwde zitbank

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Garderobekast serie Classic met ondergebouwde zitbank, hoogte 2090 mm, lichtgrijs/lichtgrijs

•    Stabiele plaatstaalconstructie
Verhoogde corrosiebescherming door kunststof kastpoten.
•    Praktische deuren
Deuraanslag rechts met dranger.
Scharnieren d.m.v. draaipennen met verticale kastversterking.
Met espagnoletsluiting voor het gebruik van een hangslot.
Met ventilatiegleuf en ingestanste etikethouder.
•    Doordacht binnenconcept
Inhaakbare hoedenplank.
Kledingstang met 3 schuifhaken voor elk compartiment.
Gemakkelijk te reinigen, glad compartimentbord.
•    Grote kleurkeuze
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 7035 lichtgrijs.
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5010 gentiaanblauw.
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5012 lichtblauw.
Andere kleuren op aanvraag verkrijgbaar.
•    Naar keuze met pootjes, sokkel of zitbank
Poten: bij rompkleur RAL 7035 in lichtgrijs, anders zwart.
Kastsokkel: deels verzinkt, gelakt in de kastkleur.
Zitbank: Zitlatten van beuken, ca. 60x35 mm, blank gelakt voor een natuurlijke uitstraling.
Zitdiepte: 315 mm. Totale diepte: 815 mm.
Onderstel in RAL 7021 antracietgrijs, vloerglijders met 10 mm niveucompensatie.
Wordt los van de kast geleverd, gemakkelijk zelf te monteren.

Extra uitrusting is eveneens verkrijgbaar, vraag deze a.u.b. aan.

Breedte (mm)
Hoogte (mm): 2090
Diepte (mm): 500
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Garderobekast 1compartimenten met zitbank 2090x320x500mm CP Garderobekast 1compartimenten met zitbank 2090x320x500mm ERIKS Artikelnr: 11820128

Catalogusartikelnr 1: 8502770537

 
Prijs (Per stuk):
€ 395,54
Garderobekast 1 compartimenten met voor zitbank2090x420x500 mm CP Garderobekast 1 compartimenten met voor zitbank2090x420x500 mm ERIKS Artikelnr: 11820129

Catalogusartikelnr 1: 8502770538

 
Prijs (Per stuk):
€ 496,88
Garderobekast 2 compartimenten met voor zitbank2090x610x500 mm CP Garderobekast 2 compartimenten met voor zitbank2090x610x500 mm ERIKS Artikelnr: 11820130

Catalogusartikelnr 1: 8502770539

 
Prijs (Per stuk):
€ 557,27
Garderobekast 2compartimenten met zitbank 2090x810x500mm CP Garderobekast 2compartimenten met zitbank 2090x810x500mm ERIKS Artikelnr: 11820131

Catalogusartikelnr 1: 8502770540

 
Prijs (Per stuk):
€ 690,34
Garderobekast 3 compartimenten met voor zitbank2090x900x500 mm CP Garderobekast 3 compartimenten met voor zitbank2090x900x500 mm ERIKS Artikelnr: 11820132

Catalogusartikelnr 1: 8502770541

 
Prijs (Per stuk):
€ 746,45
Garderobekast zitbank 8050-30 7035/5010 CP Garderobekast zitbank 8050-30 7035/5010 ERIKS Artikelnr: 12963666

Catalogusartikelnr 1: 3037.0261

 
Prijs (Per stuk):
€ 746,45
Garderobekast 4 compartimenten met voor zitbank2090x1190x500mm CP Garderobekast 4 compartimenten met voor zitbank2090x1190x500mm ERIKS Artikelnr: 11820134

Catalogusartikelnr 1: 8502770543

 
Prijs (Per stuk):
€ 932,71
Garderobekast 3 compartimenten met voor zitbank2090x1200x500mm CP Garderobekast 3 compartimenten met voor zitbank2090x1200x500mm ERIKS Artikelnr: 11820133

Catalogusartikelnr 1: 8502770542

 
Prijs (Per stuk):
€ 927,21
Garderobekast zitbank 8050-50 7035/5010 CP Garderobekast zitbank 8050-50 7035/5010 ERIKS Artikelnr: 12963674

Catalogusartikelnr 1: 3037.0269

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.152,80
Garderobekast 5 compartimenten met voor zitbank2090x1480x500mm CP Garderobekast 5 compartimenten met voor zitbank2090x1480x500mm ERIKS Artikelnr: 11820136

Catalogusartikelnr 1: 8502770545

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.152,80
Breedte (mm)
Hoogte (mm): 2090
Diepte (mm): 500
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende