ProductPage

CP Grote kasten met schuifladen en 2 vleugeldeuren

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Grote - Gereedschapskast, RAL 7035 lichtgrijs

•     Veilige staalplaatconstructie
Komgreepslot „Ergo-Lock“ (stabiele 3-punts-vergrendeling).
Deurophanging door middel van oplegscharnieren (openingshoek ca. 180°).
Deurversterking (centrisch).
Bovenzijde kast met zwarte geribbelde rubbermat.
•    3 schuifladen
Uittrek: 100 %.
Draagvermogen: 50 kg.
Naar keuze met 3 schuifladen onder in de behuizing.
•    2 legplanken
Verzinkt en verstelbaar in een rasterhoogte van 15 mm.
70 kg draagvermogen bij gelijkmatig verdeelde belasting.
•    Standaardlak
Behuizing en deuren in RAL 7035 lichtgrijs.
Behuizing RAL 7035 lichtgrijs, deuren RAL 5010 gentiaanblauw.
Behuizing: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5012 lichtblauw.
Andere standaardkleuren, zonder meerprijs, in een- en tweekleurige combinaties voor kast en deuren, zijn op aanvraag leverbaar.

Breedte (mm)
Hoogte (mm): 1000
Diepte (mm)
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Bijzetkast met  deuren 8821-5035 7035/5010 CP Bijzetkast met deuren 8821-5035 7035/5010 ERIKS Artikelnr: 12963813

Catalogusartikelnr 1: 3077.2313

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.057,09
Bijzetkast met  deuren 8830-5035 7035/5012 CP Bijzetkast met deuren 8830-5035 7035/5012 ERIKS Artikelnr: 12963820

Catalogusartikelnr 1: 3077.2316

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.076,47
Bijzetkast 6 schuifladen 1000mmx1200mmx400mm RAL7035 CP Bijzetkast 6 schuifladen 1000mmx1200mmx400mm RAL7035 ERIKS Artikelnr: 12327795

Catalogusartikelnr 1: 3077.1971

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.076,47
Bijzetkast 6 schuifladen 1000mmx1200mmx500mm RAL7035 CP Bijzetkast 6 schuifladen 1000mmx1200mmx500mm RAL7035 ERIKS Artikelnr: 12327798

Catalogusartikelnr 1: 3077.1972

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.151,28
Breedte (mm)
Hoogte (mm): 1000
Diepte (mm)
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)