ProductPage

ASECOS Brandveiligheidsopslagkast met 2 vleugeldeuren 3 legborden 1968x896x616

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Veiligheidskast met 2 vleugeldeuren, breedte 896 mm

•     Hoogwaardige uitvoering
Kwaliteitsprodukt uit Duitsland met afvoerluchtaansluiting bovenin, standaard aardingsaansluiting en afstelelementen voor compensatie van oneffenheden in de vloer.
•     Speciale deursluiting
Zelfsluitend en luchtgeveerd met profielcilinder, geschikt voor vergrendelsystemen, met deurvergrendelingssysteem.
•     Extra beveiligd binnenwerk
Bijzonder grote inhoud. Met 3 kantelveilige legborden (draagvermogen elk 75 kg bij gelijkmatig verdeelde last), in hoogte verstelbaar (rastermaat 32 mm) en bodemopvangbak conform StawaR.
•     Voorschriftmatige opslag van gevaarlijke stoffen in werkruimtes
conform DIN EN 14470-1 (type 90) en TRGS 510 deel 3.


Opmerking: Klassen van gevaarlijke goederen gelden alleen onder voorwaarden!

Breedte (mm): 896
Diepte (mm): 616
Hoogte (mm): 1968
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Kast S-Classic B900 1deur 3 legborden 1 bodemopvangbak grijs ASECOS Kast S-Classic B900 1deur 3 legborden 1 bodemopvangbak grijs ERIKS Artikelnr: 12974916

Catalogusartikelnr 1: 3010.8591

 
Prijs (Per stuk):
€ 3.857,17
Kast S-Classic B900 1deur 3 legborden 1 bodemopvangbak geel ASECOS Kast S-Classic B900 1deur 3 legborden 1 bodemopvangbak geel ERIKS Artikelnr: 12974917

Catalogusartikelnr 1: 3010.8592

 
Prijs (Per stuk):
€ 3.857,17
Breedte (mm): 896
Diepte (mm): 616
Hoogte (mm): 1968
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)