ProductPage

ASECOS Veiligheidskast Q-Pegasus 1953x1193x615

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Veiligheidskast Q-PEGASUS-90, kastbreedte 893 of 1193 mm

•     Robuuste uitvoering
Corpus: uiterst stabiel en maximaal vervormingsvrij in RAL 7016 antracietgrijs, deuren: standaard RAL 1004 veiligheidsgeel of 6 andere kleuren op aanvraag, incl. cilinderslot voorbereid voor vergrendelingssysteem met sluitstandindicator.
•     Comfortable bediening
Lichtlopende deuren met eenhandsbediening en geïntegreerde vastzetinrichting.
Deuren sluiten automatisch na 60 seconden.
Voor het sluiten wordt een hoorbaar en zichtbaar alarm afgegeven. Openstaande deuren sluiten bij brand automatisch.
•     Flexibel binnenwerk
in hoogte verstelbaare legborden (rastermaat 32 mm) of uittrekbakken voor optimale opslag van kleinverpakkingen.
•     Gemakkelijk opstelbaar
Afstelelementen voor compensatie van vloeroneffenheden en ondersokkel voor transport zonder pallet.
•     Brandwerendheid 90 minuten
Brandveiligheid conform DIN EN 14470-1 (type 90), GS-symbool.

Opmerking: Klassen van gevaarlijke goederen gelden alleen onder voorwaarden!
Belangrijk! Laat de kasten regelmatig controleren op veiligheidsgerelateerde tekortkomingen.
Kleur zilver: conform RAL 9006.

Breedte (mm): 1193
Diepte (mm): 615
Hoogte (mm): 1953
Draaglast (kg)
Gewicht (kg): 424
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Kast Q-Pegasus 1955x1200x615 3 legborden ASECOS Kast Q-Pegasus 1955x1200x615 3 legborden ERIKS Artikelnr: 12974946

Catalogusartikelnr 1: 3010.8689

 
Prijs (Per stuk):
€ 4.754,21
Kast Q-Pegasus 1955x1200x615 4 laden ASECOS Kast Q-Pegasus 1955x1200x615 4 laden ERIKS Artikelnr: 12974947

Catalogusartikelnr 1: 3010.8690

 
Prijs (Per stuk):
€ 5.868,08
Breedte (mm): 1193
Diepte (mm): 615
Hoogte (mm): 1953
Draaglast (kg)
Gewicht (kg): 424
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)