ProductPage

Gesloten stalen transport- opslagbox

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Stapelbakken (normale constructie), gesloten

•    Voor het flexibele transport van goederen
•     Robuuste plaatstaalconstructie
Met door patenten beschermde W-kolommen met steunen met omgezette rand voor een optimale stand, stabiele op een buis gelijkende wandomslag aan de bovenkant en rond geprofileerde wand en bodem. Kan met kraan worden verplaatst.
Veilig olie- en waterdicht gelast op aanvraag leverbaar.
•    Van noppen voorzien etikettenveld voor vrachtstickers
•     Oppervlak
Gelakt in RAL 5010 gentiaanblauw of verzinkt, meer kleurmogelijkheden tegen meerprijs, zie de kleurenkaart, bij de bestelling a.u.b. opgeven.

Breedte (mm): 500
Hoogte (mm): 500
Lengte (mm): 800
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Stapelbak 0,5t, gelakt 800x500x500mm  gesloten Stapelbak 0,5t, gelakt 800x500x500mm gesloten ERIKS Artikelnr: 12963136

Catalogusartikelnr 1: 3041.2880

 
Log in om prijzen te zien
Stapelbak 1t, gelakt 800x500x500mm  gesloten Stapelbak 1t, gelakt 800x500x500mm gesloten ERIKS Artikelnr: 12963138

Catalogusartikelnr 1: 3041.2881

 
Log in om prijzen te zien
Breedte (mm): 500
Hoogte (mm): 500
Lengte (mm): 800
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)