Magazijnbox ProfiPlus, kunststof, 355x205x150 type 3047
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Magazijnbox ProfiPlus, kunststof, blauw
- Robuuste kwaliteit
Zware industriekwaliteit, hoogslagvast kunststof (polypropyleen).
Hoge belastbaarheid door stabiel vormdesign.
- Hoog weerstandsvermogen
Temperatuurbestendig (-5 °C tot +35 °C).
Bestendig tegen vet, olie, hars, loog etc.
Levensmiddelenecht, 100 % recyclebaar.
Gladde onderkant voor transportbanden geschikt.
Magazijnbak Profiplus grootte 4 rood L355xB205xH150
ERIKS Artikelnr: 12326766
Catalogusartikelnr 1: 8502314759 |
Log in om prijzen te zien | ||
Magazijnbak Profiplus grootte 4 geel L355xB205xH150
ERIKS Artikelnr: 12326767
Catalogusartikelnr 1: 8502314760 |
Log in om prijzen te zien | ||
Magazijnbak Profiplus grootte 4 blauw 355x205x150
ERIKS Artikelnr: 12326765
Catalogusartikelnr 1: 8502314758 |
Log in om prijzen te zien |