Magazijnbox ProfiPlus, kunststof, 500x310x200 type 3047
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Magazijnbox ProfiPlus, kunststof, blauw
- Robuuste kwaliteit
Zware industriekwaliteit, hoogslagvast kunststof (polypropyleen).
Hoge belastbaarheid door stabiel vormdesign.
- Hoog weerstandsvermogen
Temperatuurbestendig (-5 °C tot +35 °C).
Bestendig tegen vet, olie, hars, loog etc.
Levensmiddelenecht, 100 % recyclebaar.
Gladde onderkant voor transportbanden geschikt.
![]() |
Magazijnbak Profiplus grootte 5 groen L500xB310xH200
ERIKS Artikelnr: 12326772
Catalogusartikelnr 1: 8502314765 |
Log in om prijzen te zien | |
![]() |
Magazijnbak Profiplus grootte 5 geel L500xB310xH200
ERIKS Artikelnr: 12326771
Catalogusartikelnr 1: 8502314764 |
Log in om prijzen te zien | |
![]() |
Magazijnbak Profiplus grootte 5 blauw 500x310x200
ERIKS Artikelnr: 12326769
Catalogusartikelnr 1: 8502314762 |
Log in om prijzen te zien |