ProductPage

Stalen transport- opslagbox lage constructie met massieve wand

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Stapelbakken (lage constructie) met massieve wand

•    Voor het flexibele transport van goederen
•     Robuuste plaatstaalconstructie
Met door patenten beschermde W-kolommen met steunen met omgezette rand voor een optimale stand, stabiele op een buis gelijkende wandomslag aan de bovenkant en rond geprofileerde wand en bodem. Kan met kraan worden verplaatst.
Veilig olie- en waterdicht gelast op aanvraag leverbaar.
•    Van noppen voorzien etikettenveld voor vrachtstickers
•     Oppervlak
Gelakt in RAL 5010 gentiaanblauw of verzinkt, meer kleurmogelijkheden tegen meerprijs, zie de kleurenkaart, bij de bestelling a.u.b. opgeven.

Breedte (mm)
Hoogte (mm): 300
Lengte (mm): 1200
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Stapelbak 2t, gelakt 1200x800x300mm  gesloten Stapelbak 2t, gelakt 1200x800x300mm gesloten ERIKS Artikelnr: 12963151

Catalogusartikelnr 1: 3041.2926

 
Log in om prijzen te zien
Stapelbak 2t, gelakt 1200x1000x300mm  gesloten Stapelbak 2t, gelakt 1200x1000x300mm gesloten ERIKS Artikelnr: 12963092

Catalogusartikelnr 1: 3041.2927

 
Log in om prijzen te zien
Breedte (mm)
Hoogte (mm): 300
Lengte (mm): 1200
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)