ProductPage

META ATLAS - Langgoedstelling dubbelzijdig RAL 5010

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

META ATLAS ST draagarmstelling / langgoedstelling

  • Draagarmen met gelijke armlengte / Draagarmen met verschillende armlengte (worden korter naar boven toe)
  • De gelaste draagarmstaanders bestaan uit warm
  • en koudgewalste staalstijlen
  • H.o.h. maat: 1.350 mm (afmeting van midden tot midden draagarmstaander)
  • Oppervlak: draagarmstaanders RAL 5010 enzianblau

Breedte (mm)
Uitvoering: ATLAS
Hoogte (mm): 2000
Aantal aflegvlakken: 12
Kleur: Blauw
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Rek voor lange waren ATLAS ST dubbelzijdig L2750mm META Rek voor lange waren ATLAS ST dubbelzijdig L2750mm ERIKS Artikelnr: 12328400

Catalogusartikelnr 1: 8503227552

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.505,23
Rek voor lange waren ATLAS ST dubbelzijdig L4050mm META Rek voor lange waren ATLAS ST dubbelzijdig L4050mm ERIKS Artikelnr: 14375946

Catalogusartikelnr 1: 8503227553

 
Prijs (Per stuk):
€ 2.007,98
Rek voor lange waren ATLAS ST dubbelzijdig L5400mm META Rek voor lange waren ATLAS ST dubbelzijdig L5400mm ERIKS Artikelnr: 12328402

Catalogusartikelnr 1: 8503227554

 
Prijs (Per stuk):
€ 2.510,74
Rek voor lange waren ATLAS ST dubbelzijdig L6750mm META Rek voor lange waren ATLAS ST dubbelzijdig L6750mm ERIKS Artikelnr: 14339383

Catalogusartikelnr 1: 8503227555

 
Prijs (Per stuk):
€ 3.013,53
Breedte (mm)
Uitvoering: ATLAS
Hoogte (mm): 2000
Aantal aflegvlakken: 12
Kleur: Blauw
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)