ProductPage

META CLIP lade basic RAL 7035 / verzinkt front compleet volledig uitschuifbaar zonder binnenprofielen

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

META CLIP inhaakstelling

  • Snelle inhaakmontage zonder gereedschap
  • Inhaakstelling met voorgemonteerd frame = geclincht frame
  • Legborden per 50 mm geperforeerd voor het monteren van accessoires
  • Oppervlak: sendzimir verzinkt of met extra kunststofcoating RAL 7035 lichtgrijs
  • inhaakstellingen met voor verankering geschikte stalen voeten

  • Breedte (mm): 1000
    Uitvoering: CLIP
    Hoogte (mm)
    Kleur
    Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
    Schuiflade zonder binnenprofielen H200mm grijs META Schuiflade zonder binnenprofielen H200mm grijs ERIKS Artikelnr: 12328386

    Catalogusartikelnr 1: 3041.1116

     
    Prijs (Per stuk):
    € 290,74
    Schuiflade zonder binnenprofielen H100mm grijs META Schuiflade zonder binnenprofielen H100mm grijs ERIKS Artikelnr: 12328385

    Catalogusartikelnr 1: 3041.1115

     
    Prijs (Per stuk):
    € 278,09
    Lade basic 200 diepte 400 RAL 7035 / verzinkt front compleet volledig uitschuifbaar zonder binnenprofielen META Lade basic 200 diepte 400 RAL 7035 / verzinkt front compleet volledig uitschuifbaar zonder binnenprofielen ERIKS Artikelnr: 12366638

    Catalogusartikelnr 1: 97274

     
    Prijs (Per stuk):
    € 278,26
    Breedte (mm): 1000
    Uitvoering: CLIP
    Hoogte (mm)
    Kleur
    Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)