ProductPage

BAUER Jerrycan-schenkhulp voor jerrycangrootte 20 / 25 liter

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Jerrycan-vulhouder gelakt

•    Robuuste verzinkte plaatstaalconstructie
Voor gemakkelijk en comfortabel vullen van jerrycans van 5–60 liter.
•    Kleur: RAL 5012 lichtblauw
Andere RAL-kleuren leverbaar, zie kleurenwaaier.


Afb. toont verzinkte uitvoering.

Breedte (mm): 375
Hoogte (mm): 780
Lengte (mm): 520
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Jerrycan-schenkhulp voor jerrycangrootte 20/25l BAUER Jerrycan-schenkhulp voor jerrycangrootte 20/25l ERIKS Artikelnr: 12965270

Catalogusartikelnr 1: 3010.1547

 
Prijs (Per stuk):
€ 144,80
Jerrycan-schenkhulp voor jerrycangrootte 20/25l verzinkt BAUER Jerrycan-schenkhulp voor jerrycangrootte 20/25l verzinkt ERIKS Artikelnr: 12965273

Catalogusartikelnr 1: 3010.1553

 
Prijs (Per stuk):
€ 193,81
Breedte (mm): 375
Hoogte (mm): 780
Lengte (mm): 520
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)