PRESSOL PREMAxx-pomp 12 V - max. 38 liter/min
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
PREMAxx vat- en tankpomp 12 V – max. 38 l/min
• Geschikt voor diesel en stookolie
Voor het tanken van landbouwmachines, bouwmachines, vrachtautos, motorboten en bedrijfsautos.
Aanwijzing: niet geschikt voor biodiesel!
• Opvoerhoogte 7 tot 15 m
Voor 200 l-vaten/max. 1000 l-tanks, aanzuiging tot 2 m d.m.v. een geïntegreerde hevelcilinderpomp.
Vataansluiting 50,80 mm (G 2" bu) en M 64x4b.
• Veilige handling
Aanzuigniveau met geïntegreerde, constant werkzame hevelbescherming (uitloopbeveiliging) volgens WHG.
Motor met thermobeveiligingsschakelaar (tegen overbelasting, zelfresettend).
Verlichte aan/uit-schakelaar.
• Uitgebreide vulset
Compleet met 4 meter vulslang met knikbeschermingsveer en vulpistool.
1,6 meter aanzuigslang met voetfilter.
PRESSOL
PREMAxx 38 l/min-12 V-DC ABK-ZVABD-4 m
ERIKS Artikelnr: 11598483
Catalogusartikelnr 1: 23 714 Catalogusartikelnr. 2: 23 714 |
Prijs (Per stuk):
€ 366,13
|
||
PRESSOL
PREMAxx 38 l/min-12 V-DC ABK-ZVPP-4 m
ERIKS Artikelnr: 11598482
Catalogusartikelnr 1: 23 711 Catalogusartikelnr. 2: 23 711 |
Prijs (Per stuk):
€ 226,79
|