PRESSOL Vatpomp met hevelwerking
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Vatpomp met hefboomcilinder
• Vermogen ca. 35 l/min (360 ml/slag) Voor het oppompen van zelfsmerende, niet agressieve media, diesel, huisbrandolie EL, petroleum, motor-/machineolie tot SAE 50, snijolie en onverdunde antivries.
• Voor staande 200 l-vaten Schroefdraad G 2" en M 64x4, pompbovenstuk met slangtule, afdichtingen: NBR, aanzuigpijp voor een diepte van 840 mm, eenvoudige bediening.
• Compleet met slanggarnituur 1000 mm Perbunan-vulslang met knikbeschermingsveer.
Met stalen uitstroompijp en 2 slangklemmen voor de montage.
PRESSOL
Vatpomp 12LT 13020 hevel+slang
ERIKS Artikelnr: 23166925
Catalogusartikelnr 1: 13 020 |
Log in om prijzen te zien | ||
PRESSOL
Vatpomp 13030 PRESSOL
ERIKS Artikelnr: 23166926
Catalogusartikelnr 1: 13 030 |
Log in om prijzen te zien |