Wandelement voor scheidingswandsysteem
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Scheidingswandsysteem
• Prijsbewuste indeling
Voordelige vlakke roosterconstructie (C-profiel), vlakke roostermazen 40x40x3,8 mm in 30 mm frameprofiel.
• Veelvuldige inzetmogelijkheden
Toepasbaar in magazijn en bedrijf als afzetting, magazijnwand of als scheidingswand.
• Snelle en eenvoudige montage
• Solide lasconstructie met hoogwaardige poedercoating.
• Individuele kleurkeuze
Standaard RAL 7037 stofgrijs. RAL 5002 ultramarijnblauw, RAL 5007 briljantblauw, RAL 5010 gentiaanblauw en RAL 5018 turkooisblauw zonder meerprijs leverbaar (a.u.b. bij bestelling vermelden!). Andere RAL-kleuren of een thermische verzinking voor de inzet buiten tegen meerprijs leverbaar.
Deuren
• Compleet uitgerust met slot en deurklinkgarnituur
• Variabel opschroefbare deuraanslag
• Naar keuze rechts of linkse aanslag, naar binnen of naar buiten openend
• Maximale openingshoek 135° naar binnen, 180° naar buiten
• Opnieuw ontworpen deurplaat voor nog meer stabiliteit
Staander (z. afb.) incl. bevestigingsklamp en hulsanker voor vloermontage.
Eindstaander van rechthoekige buis (70x40x3 mm) met smalle grondplaat, schroefklampen voor elementen (eenzijdig), incl. schroeven, pluggen.
Middenstaander van rechthoekige buis (70x40x3 mm), met brede grondplaat en schroefklampen voor de elementen (tweezijdig).
Hoekstaander van vierkantbuis (40x40x3 mm), opschroefbaar in 90°-hoek.
T-staander (70x40x3 mm), met brede grondplaat en schroefklampen voor de elementen (tweezijdig) voor extra rechthoekige wandopstellingen (boxenbouw etc.).
Wandaansluitprofiel als alternatief voor eindstaander, U-profiel met gaten voor schroeven.
Opzetstaander voor alle staandertypes.
Standaard lakwerk RAL 7037 stofgrijs.
Opvulelementen
• Flexibel door profielframe
• Verschillende opvulelementen mogelijk – ook in combinatiehoogten
• Prijzen en uitvoeringen op aanvraag
Alle deuren compleet uitgerust met slot en deurklinkgarnituur, zonder profielcilinder!
Vario-hoekelementen voor een flexibel gebruik op aanvraag leverbaar.
in 4 breedtes, hoogte 2200 mm, bodemvrijheid 100 mm.
Wandelement 1000mm grijs scheidingswand-systeem-Vario
ERIKS Artikelnr: 11818773
Catalogusartikelnr 1: 3056.1142 |
Log in om prijzen te zien | ||
Wandelement 500mm grijs scheidingswand-systeem-Vario
ERIKS Artikelnr: 11818772
Catalogusartikelnr 1: 3056.1141 |
Log in om prijzen te zien |