Dekzeil MULTI TARP uit HDPE/LDPE
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Multifunctionele afdekking " Multi Tarp"
• Materiaal
HDPE/LDPE-bandweefselafdekking „Multi Tarp“,
100 % PE, 120 g/m², 2-zijdig gecoat, naturel.
• Eigenschappen
Milieuvriendelijk, waterdicht en scheurbestendig.
Aluminium-ogen zijn om de 100 cm in de versterkte zoom aangebracht.
• Leveringsomvang
elke afdekking is individueel in een PE-zak verpakt.
Zeildoek Tex-Tarp 2x3 m gebreid 100 M
ERIKS Artikelnr: 12971095
Catalogusartikelnr 1: 3090.1157 |
Prijs (Per stuk):
€ 11,82
|
||
Zeildoek Tex-Tarp 4x6 m, 120 M
ERIKS Artikelnr: 12971094
Catalogusartikelnr 1: 3090.1160 |
Prijs (Per stuk):
€ 47,83
|
||
Zeildoek Tex-Tarp 4x5 m, 120 M
ERIKS Artikelnr: 12971107
Catalogusartikelnr 1: 3090.1159 |
Prijs (Per stuk):
€ 39,92
|