Krimphoes uit PE
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Krimphoes van PE
• Milieuvriendelijk
Neutrale grondstoffen, 100 % recyclebaar.
Bij het gebruik en hergebruik komen geen milieuschadelijke stoffen vrij.
• Optimale bescherming
PE-folie krimpen door de inwerking van warme lucht.
Ideale pasvorm voor alle producten.
Krimping heeft geen invloed op de verpakte producten.
Andere hoezen en rollen op aanvraag.
Hoezenrol 1250x850mm L 200 m
ERIKS Artikelnr: 23861984
Catalogusartikelnr 1: 8502196639 |
Log in om prijzen te zien | ||
Vlakke rol 1x gevouwen B 4000mm L 100 m
ERIKS Artikelnr: 23861994
Catalogusartikelnr 1: 8502196644 |
Log in om prijzen te zien | ||
Krimphoes PE 1250x850x1200mm
ERIKS Artikelnr: 23861979
Catalogusartikelnr 1: 8502196642 |
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 25 stuk
|
||
Krimphoes PE 1250x850x1600mm
ERIKS Artikelnr: 23861980
Catalogusartikelnr 1: 8502196643 |
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 25 stuk
|
||
Krimphoes PE 1250x850x2000mm
ERIKS Artikelnr: 23861981
Catalogusartikelnr 1: 8502196638 |
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 25 stuk
|