Kunststofband-omsnoeringsset 16 mm met transportwagen
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Kunststofband-omsnoeringsset 16 mm, met haspelwagen
• Voor lichte tot middelzware pakketstukken
Set
• Set 16 mm bestaande uit:
Verrijdbare bandhaspel met aflegbakje en rem.
1-delig omsnoeringsapparaat.
2000 stuks sluitzegels, 16x28 mm.
1 grote rol kunststofband, 15,5x0,56 mm.
Geschikt voor kunststofband met kern van 406 mm.
![]() |
Haspelwagen, draagbaar voor draadspoelen 13/16mm
ERIKS Artikelnr: 12962998
Catalogusartikelnr 1: 8503663003 |
Log in om prijzen te zien | |
![]() |
Sluittang voor PP-band 16mm
ERIKS Artikelnr: 14342161
Catalogusartikelnr 1: 8503662983 |
Log in om prijzen te zien | |
![]() |
Sluitzegels (2000stuks) voor PP-band 16x28mm
ERIKS Artikelnr: 23862008
Catalogusartikelnr 1: 8502196647 |
Log in om prijzen te zien | |
![]() |
Omsnoerings-set kunststof16 mm draagbare bandafroller
ERIKS Artikelnr: 11822417
Catalogusartikelnr 1: 8503039573 |
Log in om prijzen te zien | |
![]() |
Spanapparaat voor PP-band 16mm eendelig
ERIKS Artikelnr: 14342167
Catalogusartikelnr 1: 8503662981 |
Log in om prijzen te zien | |
![]() |
Universele spanner voor PP-band 16mm
ERIKS Artikelnr: 14342159
Catalogusartikelnr 1: 8503663001 |
Log in om prijzen te zien |