Omsnoeringsband polypropyleen PP
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Polypropyleenband (PP band) is geschikt voor nagenoeg alle toepassingen.
Deze banden zijn gecontroleerd op effectieve lengte en worden niet geproduceerd uit recyclagemateriaal
Kenmerken & voordelen:
- Breedte : van 5 tot 15 mm
- Dikte : van 0,55 tot 0,80 mm
- Kerndiameter : 140, 200, 280 of 406 mm
- Breuklast : tot 250 kg