PET-kunststofband, passend voor haspelwagen ST
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Omsnoeringsset voor kunststof band, PET-kunststofband, groen geruwd
• Erg sterk en weinig rek
Bijpassende band voor haspelwagen Ø 406 mm.
Ø bandkern 406 mm.
Polyesterbanden hebben eigenschappen en waarden, die een vergelijking met verpakkingsstaalband kunnen doorstaan (erg sterk met weinig rek).
PET kunststofband 1200m 19x0,85mm
ERIKS Artikelnr: 12962983
Catalogusartikelnr 1: 3041.4768 |
Log in om prijzen te zien | ||
Kunststofband PET 1750 m Breukbelasting: 4400 N
ERIKS Artikelnr: 12327818
Catalogusartikelnr 1: 8503430110 |
Log in om prijzen te zien | ||
Kunststofband PET 2500 m Breukbelasting: 2900 N
ERIKS Artikelnr: 12327816
Catalogusartikelnr 1: 8503430108 |
Log in om prijzen te zien | ||
PET kunststofband 2000m breukbelasting: ca. 4000N
ERIKS Artikelnr: 12327817
Catalogusartikelnr 1: 8503430109 |
Log in om prijzen te zien |