Polyester omsnoeringsband geweven
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Polyester omsnoeringsband geweven
• Grote spankracht tijdens transport en opslag
Combineert de voordelen van omsnoeringsband van kunststof en staal.
Staalharde stevigheid voor een veilige verbondenheid van de lading.
Grote elasticiteit voor gemakkelijke verwerking.
• Eenvoudig in het gebruik
Geen gevaar voor lichamelijk letsel.
Ten alle tijden na te spannen.
Hoge schokreserven.
• Uitstekende materiaaleigenschappen
Optimale oppervlaktebescherming.
Temperatuurbestendig.
Waterbestendig.
• Polyester omsnoeringsband geweven is de consequente verdere ontwikkeling van de verlijmde polyester omsnoeringsband
• Door de langs- en dwarsrangschikking van de polyester draden wordt een extreem hoge scheurvastheid bereikt. Bovendien wordt daardoor het uitrafelen van de uiteinden van de band vermeden
• Uitstekend geschikt, om zware lasten met de benodigde veiligheid te transporteren
Polyesterband 25mm gewevoor rol van 300m
ERIKS Artikelnr: 11824285
Catalogusartikelnr 1: 8503077298 |
Log in om prijzen te zien | ||
PES-omsnoeringsband 19mm geweven 500m
ERIKS Artikelnr: 11824284
Catalogusartikelnr 1: 8503077297 |
Log in om prijzen te zien | ||
PES-omsnoeringsband 16mm geweven 600m
ERIKS Artikelnr: 11824283
Catalogusartikelnr 1: 8503077296 |
Log in om prijzen te zien | ||
Polyesterband 13 mm geweven 850m
ERIKS Artikelnr: 11824282
Catalogusartikelnr 1: 8503077295 |
Log in om prijzen te zien |