|
Haarspeld enkel 5mm verzinkt
ERIKS Artikelnr: 23502961
Catalogusartikelnr 1: 23502961
Catalogusartikelnr. 2: 310-05E;310-05E
|
Prijs (Per stuk):
Verpakking per 100 stuk
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "haarspeld enkel 5mm verzinkt",
"item_id": "gr0000000773347",
"material_number": "23502961",
"price": "0.55",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"circlips and split pins",
"item_category3":"spring clips",
"item_category4": "pr_ec003020_0011_csc",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "haarspeld enkel 5mm verzinkt",
"item_id": "gr0000000773347",
"material_number": "23502961",
"price": "0.55",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"circlips and split pins",
"item_category3":"spring clips",
"item_category4": "pr_ec003020_0011_csc",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
Haarspeld enkel 6mm verzinkt
ERIKS Artikelnr: 23502962
Catalogusartikelnr 1: 23502962
Catalogusartikelnr. 2: 310-06E;310-06E
|
Prijs (Per stuk):
Verpakking per 100 stuk
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "haarspeld enkel 6mm verzinkt",
"item_id": "gr0000000774691",
"material_number": "23502962",
"price": "0.88",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"circlips and split pins",
"item_category3":"spring clips",
"item_category4": "pr_ec003020_0011_csc",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "haarspeld enkel 6mm verzinkt",
"item_id": "gr0000000774691",
"material_number": "23502962",
"price": "0.88",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"circlips and split pins",
"item_category3":"spring clips",
"item_category4": "pr_ec003020_0011_csc",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|