|
Haarspeld dubbel 4mm verzinkt
ERIKS Artikelnr: 23689016
Catalogusartikelnr 1: 23689016
Catalogusartikelnr. 2: 39630040001
|
Prijs (Per stuk):
Verpakking per 100 stuk
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "haarspeld dubbel 4mm verzinkt",
"item_id": "gr0000000790566",
"material_number": "23689016",
"price": "0.53",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"circlips and split pins",
"item_category3":"spring clips",
"item_category4": "pr_ec003020_0020_csc",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "haarspeld dubbel 4mm verzinkt",
"item_id": "gr0000000790566",
"material_number": "23689016",
"price": "0.53",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"circlips and split pins",
"item_category3":"spring clips",
"item_category4": "pr_ec003020_0020_csc",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
DIN11024 staal ezn 7 /25 borgveer (haarspeld) dubbel
ERIKS Artikelnr: 11795317
Catalogusartikelnr 1: 11795317
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 25 stuk
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "din11024 staal ezn 7 /25 borgveer (haarspeld) dubbel",
"item_id": "gr0000000793557",
"material_number": "11795317",
"price": "0",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"circlips and split pins",
"item_category3":"spring clips",
"item_category4": "pr_ec003020_0020_csc",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
DIN11024 staal ezn 3,2 /200 borgveer (haarspeld) dubbel
ERIKS Artikelnr: 11795315
Catalogusartikelnr 1: 11795315
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 200 stuk
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "din11024 staal ezn 3,2 /200 borgveer (haarspeld) dubbel",
"item_id": "gr0000000776859",
"material_number": "11795315",
"price": "0",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"circlips and split pins",
"item_category3":"spring clips",
"item_category4": "pr_ec003020_0020_csc",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
DIN11024 staal ezn 2,5 /200 borgveer (haarspeld) dubbel
ERIKS Artikelnr: 11795314
Catalogusartikelnr 1: 11795314
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 200 stuk
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "din11024 staal ezn 2,5 /200 borgveer (haarspeld) dubbel",
"item_id": "gr0000000777510",
"material_number": "11795314",
"price": "0",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"circlips and split pins",
"item_category3":"spring clips",
"item_category4": "pr_ec003020_0020_csc",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
DIN11024 staal ezn 8 /25 borgveer (haarspeld) dubbel
ERIKS Artikelnr: 23689018
Catalogusartikelnr 1: 23689018
Catalogusartikelnr. 2: 39630070001
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 25 stuk
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "din11024 staal ezn 8 /25 borgveer (haarspeld) dubbel",
"item_id": "gr0000000780560",
"material_number": "23689018",
"price": "0",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"circlips and split pins",
"item_category3":"spring clips",
"item_category4": "pr_ec003020_0020_csc",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|
|
DIN11024 staal ezn 5 /100 borgveer (haarspeld) dubbel
ERIKS Artikelnr: 23689017
Catalogusartikelnr 1: 23689017
Catalogusartikelnr. 2: 39630050001
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 100 stuk
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "din11024 staal ezn 5 /100 borgveer (haarspeld) dubbel",
"item_id": "gr0000000781631",
"material_number": "23689017",
"price": "0",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"circlips and split pins",
"item_category3":"spring clips",
"item_category4": "pr_ec003020_0020_csc",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
|
|
DIN11024 staal ezn 6,3 /50 borgveer (haarspeld) dubbel
ERIKS Artikelnr: 11795316
Catalogusartikelnr 1: 11795316
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "din11024 staal ezn 6,3 /50 borgveer (haarspeld) dubbel",
"item_id": "gr0000000789063",
"material_number": "11795316",
"price": "0",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"circlips and split pins",
"item_category3":"spring clips",
"item_category4": "pr_ec003020_0020_csc",
"item_variant": "pce",
"index": "7",
"quantity": ""
}
}
|