ProductPage

ISO7380 Laagbolkopschroef Torx Roestvaststaal (RVS) A2

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Kopvorm: Ronde kop
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming: Onbehandeld
Draadsoort: Metrisch
Draadmaat (M..): 6
Lengte (mm)
ISO-norm: 7380
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Iso7380 Laagbolkopschroef Torx Roestvaststaal (Rvs) A2  T6X14Mm Iso7380 Laagbolkopschroef Torx Roestvaststaal (Rvs) A2 T6X14Mm ERIKS Artikelnr: 11750505

Catalogusartikelnr 1: 11750505

Catalogusartikelnr. 2: 90532T6 14

 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 500 stuk
Iso7380 Laagbolkopschroef Torx Roestvaststaal (Rvs) A2  T6X16Mm Iso7380 Laagbolkopschroef Torx Roestvaststaal (Rvs) A2 T6X16Mm ERIKS Artikelnr: 11750506

Catalogusartikelnr 1: 11750506

Catalogusartikelnr. 2: 738012T6 16

 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 500 stuk
Iso7380 Laagbolkopschroef Torx Roestvaststaal (Rvs) A2  T6X20Mm Iso7380 Laagbolkopschroef Torx Roestvaststaal (Rvs) A2 T6X20Mm ERIKS Artikelnr: 11750507

Catalogusartikelnr 1: 11750507

Catalogusartikelnr. 2: 738012T6 20

 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 500 stuk
Iso7380 Laagbolkopschroef Torx Roestvaststaal (Rvs) A2  T6X25Mm Iso7380 Laagbolkopschroef Torx Roestvaststaal (Rvs) A2 T6X25Mm ERIKS Artikelnr: 11750508

Catalogusartikelnr 1: 11750508

Catalogusartikelnr. 2: 738012T6 25

 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 200 stuk
Iso7380 Laagbolkopschroef Torx Roestvaststaal (Rvs) A2  T6X30Mm Iso7380 Laagbolkopschroef Torx Roestvaststaal (Rvs) A2 T6X30Mm ERIKS Artikelnr: 11750504

Catalogusartikelnr 1: 11750504

Catalogusartikelnr. 2: 738012T6 12

 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 500 stuk
Kopvorm: Ronde kop
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming: Onbehandeld
Draadsoort: Metrisch
Draadmaat (M..): 6
Lengte (mm)
ISO-norm: 7380
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)