|
DIN910 6k-stop bspt 1in /5
ERIKS Artikelnr: 23541934
Catalogusartikelnr 1: 07670254001
|
Prijs (Per stuk):
Verpakking per 25 stuk
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "din910 6k-plug bspt 1” /5",
"item_id": "gr0000000443797",
"material_number": "23541934",
"price": "6.15",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"bolts",
"item_category3":"hexagonal bolts",
"item_category4": "pr_ec010889_0012_csc",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "din910 6k-plug bspt 1” /5",
"item_id": "gr0000000443797",
"material_number": "23541934",
"price": "6.15",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"bolts",
"item_category3":"hexagonal bolts",
"item_category4": "pr_ec010889_0012_csc",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
DIN910 6k-stop bspt 3/8 /50
ERIKS Artikelnr: 23541932
Catalogusartikelnr 1: 07670096001
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "din910 6k-plug bspt 3/8 /50",
"item_id": "gr0000000447837",
"material_number": "23541932",
"price": "0",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"bolts",
"item_category3":"hexagonal bolts",
"item_category4": "pr_ec010889_0012_csc",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
DIN910 5.8 pijpdraad 50 * stop buitenzeskant
ERIKS Artikelnr: 23694694
Catalogusartikelnr 1: 07670127001
|
Prijs (Per stuk):
Verpakking per 50 stuk
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "din910 5.8 pijpdraad 50 * stop buitenzeskant",
"item_id": "gr0000000773646",
"material_number": "23694694",
"price": "1.4",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"bolts",
"item_category3":"hexagonal bolts",
"item_category4": "pr_ec010889_0012_csc",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "din910 5.8 pijpdraad 50 * stop buitenzeskant",
"item_id": "gr0000000773646",
"material_number": "23694694",
"price": "1.4",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"bolts",
"item_category3":"hexagonal bolts",
"item_category4": "pr_ec010889_0012_csc",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
DIN910 5.8 pijpdraad 150 /1 stop buitenzeskant
ERIKS Artikelnr: 23694696
Catalogusartikelnr 1: 07670381001
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "din910 5.8 pijpdraad 150 /1 stop buitenzeskant",
"item_id": "gr0000000913689",
"material_number": "23694696",
"price": "11.81",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"bolts",
"item_category3":"hexagonal bolts",
"item_category4": "pr_ec010889_0012_csc",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "din910 5.8 pijpdraad 150 /1 stop buitenzeskant",
"item_id": "gr0000000913689",
"material_number": "23694696",
"price": "11.81",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"bolts",
"item_category3":"hexagonal bolts",
"item_category4": "pr_ec010889_0012_csc",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
DIN910 5.8 pijpdraad 200 /1 stop buitenzeskant
ERIKS Artikelnr: 23694697
Catalogusartikelnr 1: 07670508001
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "din910 5.8 pijpdraad 200 /1 stop buitenzeskant",
"item_id": "gr0000000913807",
"material_number": "23694697",
"price": "20.13",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"bolts",
"item_category3":"hexagonal bolts",
"item_category4": "pr_ec010889_0012_csc",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "din910 5.8 pijpdraad 200 /1 stop buitenzeskant",
"item_id": "gr0000000913807",
"material_number": "23694697",
"price": "20.13",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"bolts",
"item_category3":"hexagonal bolts",
"item_category4": "pr_ec010889_0012_csc",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|
|
DIN910 zeskant-plug pijpdraad 1/8"
ERIKS Artikelnr: 23541931
Catalogusartikelnr 1: 07670031001
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 100 stuk
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "din910 hexagon-plug pipe thread 1/8"",
"item_id": "gr0000000468462",
"material_number": "23541931",
"price": "0",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"bolts",
"item_category3":"hexagonal bolts",
"item_category4": "pr_ec010889_0012_csc",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
|