V-COIL Draad reparatie assortiment in kunststof koffer
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Schroefdraad-reparatie-assortiment V-Coil
Boren: De beschadigde schroefdraad met normale spiraalboor uitboren. Bij bougiedraad is dit niet noodzakelijk, hier is het gecombineerde boor- en snijgereedschap te gebruiken. Let U erop, dat bij schroefdraadvormen grotere gaten noodzakelijk zijn.
Controle: draadtap en schroefdraadbout op dezelfde draad en spoed controleren.
Schroefdraad: met de speciale V-Coil-draadtap de opnamedraad in het uitgeboorde gat snijden. Het gebruiken van snijolie is aan te bevelen.
Draadinzetstuk inbouwen: de inzet op het gereedschap zetten en er op letten, dat de meenemer in de groefopening zit en dan met de stelring juist instellen. Daarna onder lichte druk het draadinzetstuk in de draadrichting indraaien.
Niet tegen de looprichting indraaien, de tap kan afbreken
Tap breken: na de inbouw het indraaigereedschap eruit nemen en de meenemerpen met de tapbreker verwijderen. Bij grotere afmetingen en bij bougiedraad is de tap met een spitse tang er uit te nemen.Bij grotere afmetingen en bij bougiedraad is de tap met een spitse tang er uit te nemen. Na het beëindigen van deze handeling is door de nauwe en exacte toleranties alsmede de vorming van de veerdraad een schroefdraad ontstaan, welke vaak beter en sterker is als de oorspronkelijke schroefdraad.
Leveringomvang in kunststof cassette: schroefdraad verwijderaar, spiraalboor in kerngat-maten, draadtap en schroefdraadmoffen (1,5 x D)
Toepassing: schroefdraadversterking van materialen met geringe schuifsterkte, bijv. aluminium- en magnesium-legeringen, in de machinebouw, in de auto-, elektro- en medicijntechniek alsmede in de lucht- en ruimtevaart. Reparatie van beschadigde of versleten schroefdraad.
Defecte schroefdraad herstelling
V-COIL
Reparatie-ass. M6-M14x1,25 / PT (04083)
ERIKS Artikelnr: 12506643
Catalogusartikelnr 1: 04083 |
Log in om prijzen te zien | ||
V-COIL
Reparatie-ass. M6-M14x1,25 / PT (04084)
ERIKS Artikelnr: 12506644
Catalogusartikelnr 1: 04084 |
Log in om prijzen te zien | ||
V-COIL
Schroefdraadreparatieset M6-M14
ERIKS Artikelnr: 23412002
Catalogusartikelnr 1: 16520100 |
Log in om prijzen te zien | ||
V-COIL
Schroefdraadreparatieset M5-M12
ERIKS Artikelnr: 23412001
Catalogusartikelnr 1: 16520050 |
Log in om prijzen te zien | ||
V-COIL
Reparatie-assortiment BSF 1/4 - 1/2
ERIKS Artikelnr: 12506722
Catalogusartikelnr 1: 04187 |
Log in om prijzen te zien | ||
V-COIL
Reparatie-assortiment UNC 1/4 - 1/2
ERIKS Artikelnr: 12506719
Catalogusartikelnr 1: 04184 |
Log in om prijzen te zien | ||
V-COIL
Reparatie-assortiment UNF 1/4 - 1/2
ERIKS Artikelnr: 12506720
Catalogusartikelnr 1: 04185 |
Log in om prijzen te zien |