V-COIL Schroefdraad-reparatieset rapid type 1654
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Schroefdraad-reparatieset, V-COIL rapid
Boren: beschadigde schroefdraad met de V-Coil rapid spiraalboor uitboren.
Controle: draadtap en schroefdraadbout op dezelfde draad en spoed controleren.
Schroefdraad: met de speciale V-Coil-draadtap de opnamedraad in het uitgeboorde gat snijden. Het gebruiken van snijolie is aan te bevelen.
Draadinzetstuk inbouwen: de inzet op het gereedschap zetten en er op draaien. Daarna onder lichte druk het draadinzetstuk er in draaien.
Tap breken: na de inbouw het indraaigereedschap met de linksloop van de accuschroevendraaier eruit draaien en de meenemerpen met de penbreker verwijderen. Na het beëindigen van deze handeling is door de nauwe en exacte toleranties alsmede de vorming van de veerdraad een schroefdraad ontstaan, welke vaak beter en sterker is als de oorspronkelijke schroefdraad.
Levering in kunststof cassette: draadtap, spiraalboor in kerngatmaten, inbouwgereedschap, tapbreker telkens met 1/4″ zeskantopname, een universele houder met snelwisselhouder en draadinzetstukken.
Toepassing: schroefdraadversterking van materialen met geringe schuifsterkte, bijv. aluminium- en magnesium-legeringen, in de machinebouw, in de auto-, elektro- en medicijntechniek alsmede in de lucht- en ruimtevaart. Reparatie van beschadigde of versleten schroefdraad.
Defecte schroefdraad herstelling
Setinhoud:
1 inbouwgereedschap met 1/4"zeskantopname;
1 penbreker;
1 universele houder
10 draadinzetstukken 1,5xD
V-COIL
Schroefdraadreparatieset RAPID 1xD M3x0,5
ERIKS Artikelnr: 12044003
Catalogusartikelnr 1: 16540100 |
Log in om prijzen te zien | ||
V-COIL
Schroefdraadreparatieset RAPID 1xD M4x0,7
ERIKS Artikelnr: 12044004
Catalogusartikelnr 1: 16540110 |
Log in om prijzen te zien | ||
V-COIL
Schroefdraadreparatieset RAPID 1xD M5x0,8
ERIKS Artikelnr: 12044005
Catalogusartikelnr 1: 16540120 |
Log in om prijzen te zien | ||
V-COIL
Schroefdraadreparatieset RAPID 1xD M6x1
ERIKS Artikelnr: 12044006
Catalogusartikelnr 1: 16540130 |
Log in om prijzen te zien | ||
V-COIL
Schroefdraadreparatieset RAPID 1xD M8x1,25
ERIKS Artikelnr: 12044007
Catalogusartikelnr 1: 16540140 |
Log in om prijzen te zien | ||
V-COIL
Schroefdraadreparatieset RAPID 1xD M10x1,5
ERIKS Artikelnr: 12044008
Catalogusartikelnr 1: 16540150 |
Log in om prijzen te zien | ||
V-COIL
Schroefdraadreparatieset RAPID 1xD M12x1,75
ERIKS Artikelnr: 12044009
Catalogusartikelnr 1: 16540160 |
Log in om prijzen te zien |