ProductPage

DIN917 Lage dopmoer Roestvaststaal (RVS) A2

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming: Onbehandeld
Draadsoort: Metrisch
Draadmaat (M..)
Hoogte
DIN-norm: 917
ISO-norm: 1617
Hoge uitvoering: Nee
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
DIN917 RVS A2 M4 /200 lage dopmoer metrisch DIN917 RVS A2 M4 /200 lage dopmoer metrisch ERIKS Artikelnr: 23732308

Catalogusartikelnr 1: 23732308

Catalogusartikelnr. 2: 51380040001

 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 200 stuk
DIN917 RVS A2 M5 /200 lage dopmoer metrisch DIN917 RVS A2 M5 /200 lage dopmoer metrisch ERIKS Artikelnr: 23732309

Catalogusartikelnr 1: 23732309

Catalogusartikelnr. 2: 51380050001

 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 200 stuk
DIN917 RVS A2 M6 /200 lage dopmoer metrisch DIN917 RVS A2 M6 /200 lage dopmoer metrisch ERIKS Artikelnr: 23732310

Catalogusartikelnr 1: 23732310

Catalogusartikelnr. 2: 51380060001

 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 200 stuk
DIN917 RVS A2 M8 /200 lage dopmoer metrisch DIN917 RVS A2 M8 /200 lage dopmoer metrisch ERIKS Artikelnr: 23732311

Catalogusartikelnr 1: 23732311

Catalogusartikelnr. 2: 51380080001

 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 200 stuk
DIN917 RVS A2 M12 /100 lage dopmoer metrisch DIN917 RVS A2 M12 /100 lage dopmoer metrisch ERIKS Artikelnr: 23732304

Catalogusartikelnr 1: 23732304

Catalogusartikelnr. 2: 51380120001

 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 100 stuk
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming: Onbehandeld
Draadsoort: Metrisch
Draadmaat (M..)
Hoogte
DIN-norm: 917
ISO-norm: 1617
Hoge uitvoering: Nee
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)