ProductPage

DIN986 Zelfborgende zeskant dopmoer met nylon insert Automatenstaal Kl.06 elektrolytisch verzinkt

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Materiaal: Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse: 6 (staal)
Oppervlaktebescherming: Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort: Metrisch
Draadmaat (M..): 4
Hoogte: 9.6
DIN-norm: 986
Hoge uitvoering: Ja
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
DIN986 6 6 au ezn M4 /100 hoge zelfborgende dopmoer DIN986 6 6 au ezn M4 /100 hoge zelfborgende dopmoer ERIKS Artikelnr: 23700300

Catalogusartikelnr 1: 23700300

Catalogusartikelnr. 2: 16450040001

 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 100 stuk
Materiaal: Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse: 6 (staal)
Oppervlaktebescherming: Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort: Metrisch
Draadmaat (M..): 4
Hoogte: 9.6
DIN-norm: 986
Hoge uitvoering: Ja
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)