|
Pasring Staal DIN 988 0.1mm 3x6
ERIKS Artikelnr: 11777576
Catalogusartikelnr 1: 11777576
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5.000 stuk
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "fitted ring steel din 988 0.1mm 3x6",
"item_id": "gr0000000792536",
"material_number": "11777576",
"price": "0",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"washers",
"item_category3":"shims",
"item_category4": "pr_ec000098_0024_csc",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
Pasring Staal DIN 988 0.3mm 3x6
ERIKS Artikelnr: 11777578
Catalogusartikelnr 1: 11777578
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5.000 stuk
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "fitted ring steel din 988 0.3mm 3x6",
"item_id": "gr0000000788246",
"material_number": "11777578",
"price": "0",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"washers",
"item_category3":"shims",
"item_category4": "pr_ec000098_0024_csc",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
Pasring Staal DIN 988 0.5mm 3x6
ERIKS Artikelnr: 11777579
Catalogusartikelnr 1: 11777579
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5.000 stuk
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "fitted ring steel din 988 0.5mm 3x6",
"item_id": "gr0000000768304",
"material_number": "11777579",
"price": "0",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"washers",
"item_category3":"shims",
"item_category4": "pr_ec000098_0024_csc",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
Pasring Staal DIN 988 0.1mm 4x8
ERIKS Artikelnr: 11777580
Catalogusartikelnr 1: 11777580
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5.000 stuk
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "fitted ring steel din 988 0.1mm 4x8",
"item_id": "gr0000000798561",
"material_number": "11777580",
"price": "0",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"washers",
"item_category3":"shims",
"item_category4": "pr_ec000098_0024_csc",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
Pasring Staal DIN 988 0.2mm 4x8
ERIKS Artikelnr: 11777581
Catalogusartikelnr 1: 11777581
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5.000 stuk
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "fitted ring steel din 988 0.2mm 4x8",
"item_id": "gr0000000795793",
"material_number": "11777581",
"price": "0",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"washers",
"item_category3":"shims",
"item_category4": "pr_ec000098_0024_csc",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|
|
Pasring Staal DIN 988 4x8x0.3mm
ERIKS Artikelnr: 23373115
Catalogusartikelnr 1: 23373115
Catalogusartikelnr. 2: 38583040008
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5.000 stuk
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "fitted ring steel din 988 4x8x0.3mm",
"item_id": "gr0000000769293",
"material_number": "23373115",
"price": "0",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"washers",
"item_category3":"shims",
"item_category4": "pr_ec000098_0024_csc",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
|
|
DIN988 4X8X0.5mm Pasring - Shim
ERIKS Artikelnr: 23373138
Catalogusartikelnr 1: 38585040008
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5.000 stuk
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "din988 4x8x0.5mm pasring - shim",
"item_id": "gr0000000797764",
"material_number": "23373138",
"price": "0",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"washers",
"item_category3":"shims",
"item_category4": "pr_ec000098_0024_csc",
"item_variant": "pce",
"index": "7",
"quantity": ""
}
}
|
|
Pasring Staal DIN 988 1mm 4x8
ERIKS Artikelnr: 24035694
Catalogusartikelnr 1: 24035694
Catalogusartikelnr. 2: 38590040008
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 2.000 stuk
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "fitted ring steel din 988 1mm 4x8",
"item_id": "gr0000000784795",
"material_number": "24035694",
"price": "0",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"washers",
"item_category3":"shims",
"item_category4": "pr_ec000098_0024_csc",
"item_variant": "pce",
"index": "8",
"quantity": ""
}
}
|
|
Pasring Staal DIN 988 0.1mm 5x10
ERIKS Artikelnr: 11777583
Catalogusartikelnr 1: 11777583
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5.000 stuk
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "fitted ring steel din 988 0.1mm 5x10",
"item_id": "gr0000000775809",
"material_number": "11777583",
"price": "0",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"washers",
"item_category3":"shims",
"item_category4": "pr_ec000098_0024_csc",
"item_variant": "pce",
"index": "9",
"quantity": ""
}
}
|
|
Pasring Staal DIN 988 0.2mm 5x10
ERIKS Artikelnr: 11777584
Catalogusartikelnr 1: 11777584
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 2.500 stuk
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "fitted ring steel din 988 0.2mm 5x10",
"item_id": "gr0000000790500",
"material_number": "11777584",
"price": "0",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"washers",
"item_category3":"shims",
"item_category4": "pr_ec000098_0024_csc",
"item_variant": "pce",
"index": "10",
"quantity": ""
}
}
|