ProductPage

DIN126 Vlakke sluitring Staal thermisch verzinkt

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Materiaal: Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming: Thermisch verzinkt
Binnendiameter (mm)
Buitendiameter (mm)
Dikte (mm)
Geschikt voor boutmaat (M..)
DIN-norm: 126
Facet: Nee
ISO-norm: 7091
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Vlakke sluitring Staal Thermisch verzinkt DIN 126 M12 Vlakke sluitring Staal Thermisch verzinkt DIN 126 M12 ERIKS Artikelnr: 23373279
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 500 stuk
Vlakke sluitring Staal Thermisch verzinkt DIN 126 M16 Vlakke sluitring Staal Thermisch verzinkt DIN 126 M16 ERIKS Artikelnr: 23373280
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 200 stuk
Vlakke sluitring Staal Thermisch verzinkt DIN 126 M20 Vlakke sluitring Staal Thermisch verzinkt DIN 126 M20 ERIKS Artikelnr: 23373281
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 200 stuk
Materiaal: Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming: Thermisch verzinkt
Binnendiameter (mm)
Buitendiameter (mm)
Dikte (mm)
Geschikt voor boutmaat (M..)
DIN-norm: 126
Facet: Nee
ISO-norm: 7091
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)