ProductPage

DIN7983TX Plaatschroef bolverzonken kop met Torx Roestvaststaal (RVS) A2

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Kopvorm: Bolverzonken kop
Aandraaivoorziening: Torx
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming: Onbehandeld
Met punt: Ja
Zelfborend: Nee
Schroefdraaddiameter (mm)
Lengte (mm)
DIN-norm: 7983
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Plaatschroef Bolverzonken kop DIN 7983 3.5x9.5 Roestvaststaal (RVS) A2 Plaatschroef Bolverzonken kop DIN 7983 3.5x9.5 Roestvaststaal (RVS) A2 ERIKS Artikelnr: 11749131

Catalogusartikelnr 1: 11749131

Catalogusartikelnr. 2: 79832T35 95

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,08
Verpakking per 1.000 stuk
Plaatschroef Bolverzonken kop DIN 7983 6.3x50 Roestvaststaal (RVS) A2 Plaatschroef Bolverzonken kop DIN 7983 6.3x50 Roestvaststaal (RVS) A2 ERIKS Artikelnr: 11749186

Catalogusartikelnr 1: 11749186

Catalogusartikelnr. 2: 79832T63 50

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,72
Verpakking per 200 stuk
Kopvorm: Bolverzonken kop
Aandraaivoorziening: Torx
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming: Onbehandeld
Met punt: Ja
Zelfborend: Nee
Schroefdraaddiameter (mm)
Lengte (mm)
DIN-norm: 7983
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)