ProductPage

DIN7983TX Plaatschroef bolverzonken kop met Torx Roestvaststaal (RVS) A4

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Kopvorm: Bolverzonken kop
Aandraaivoorziening: Torx
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: Roestvaststaal RVS A4
Oppervlaktebescherming: Onbehandeld
Met punt: Ja
Zelfborend: Nee
Schroefdraaddiameter (mm)
Lengte (mm)
DIN-norm: 7983
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Plaatschroef Bolverzonken kop DIN 7983 2.9x16 Roestvaststaal (RVS) A4 Plaatschroef Bolverzonken kop DIN 7983 2.9x16 Roestvaststaal (RVS) A4 ERIKS Artikelnr: 11749347

Catalogusartikelnr 1: 11749347

Catalogusartikelnr. 2: 79834T29 16

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,07
Verpakking per 1.000 stuk
Plaatschroef Bolverzonken kop DIN 7983 3.9x16 Roestvaststaal (RVS) A4 Plaatschroef Bolverzonken kop DIN 7983 3.9x16 Roestvaststaal (RVS) A4 ERIKS Artikelnr: 11749366

Catalogusartikelnr 1: 11749366

Catalogusartikelnr. 2: 79834T39 16

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,14
Verpakking per 1.000 stuk
Plaatschroef Bolverzonken kop DIN 7983 3.9x19 Roestvaststaal (RVS) A4 Plaatschroef Bolverzonken kop DIN 7983 3.9x19 Roestvaststaal (RVS) A4 ERIKS Artikelnr: 11749367

Catalogusartikelnr 1: 11749367

Catalogusartikelnr. 2: 79834T39 19

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,14
Verpakking per 1.000 stuk
Plaatschroef Bolverzonken kop DIN 7983 3.9x25 Roestvaststaal (RVS) A4 Plaatschroef Bolverzonken kop DIN 7983 3.9x25 Roestvaststaal (RVS) A4 ERIKS Artikelnr: 11749369

Catalogusartikelnr 1: 11749369

Catalogusartikelnr. 2: 79834T39 25

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,18
Verpakking per 1.000 stuk
Plaatschroef Bolverzonken kop DIN 7983 4.2x19 Roestvaststaal (RVS) A4 Plaatschroef Bolverzonken kop DIN 7983 4.2x19 Roestvaststaal (RVS) A4 ERIKS Artikelnr: 11749378

Catalogusartikelnr 1: 11749378

Catalogusartikelnr. 2: 79834T42 19

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,20
Verpakking per 1.000 stuk
Plaatschroef Bolverzonken kop DIN 7983 4.8x38 Roestvaststaal (RVS) A4 Plaatschroef Bolverzonken kop DIN 7983 4.8x38 Roestvaststaal (RVS) A4 ERIKS Artikelnr: 11749393

Catalogusartikelnr 1: 11749393

Catalogusartikelnr. 2: 79834T48 38

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,41
Verpakking per 500 stuk
Kopvorm: Bolverzonken kop
Aandraaivoorziening: Torx
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: Roestvaststaal RVS A4
Oppervlaktebescherming: Onbehandeld
Met punt: Ja
Zelfborend: Nee
Schroefdraaddiameter (mm)
Lengte (mm)
DIN-norm: 7983
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)