ProductPage

DIN7983Z Plaatschroef bolverzonken kop met kruisgleuf Pozidriv Roestvaststaal (RVS) A4

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Kopvorm: Bolverzonken kop
Aandraaivoorziening: Pozidriv
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: Roestvaststaal RVS A4
Oppervlaktebescherming: Onbehandeld
Met punt: Ja
Zelfborend: Nee
Schroefdraaddiameter (mm)
Lengte (mm)
DIN-norm: 7983
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Plaatschroef Bolverzonken kop DIN 7983 4.8x16 Roestvaststaal (RVS) A4 Plaatschroef Bolverzonken kop DIN 7983 4.8x16 Roestvaststaal (RVS) A4 ERIKS Artikelnr: 11749239

Catalogusartikelnr 1: 11749239

Catalogusartikelnr. 2: 79834048 16

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,22
Verpakking per 1.000 stuk
Plaatschroef Bolverzonken kop DIN 7983 6.3x25 Roestvaststaal (RVS) A4 Plaatschroef Bolverzonken kop DIN 7983 6.3x25 Roestvaststaal (RVS) A4 ERIKS Artikelnr: 11749271

Catalogusartikelnr 1: 11749271

Catalogusartikelnr. 2: 79834063 25

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,47
Verpakking per 200 stuk
Kopvorm: Bolverzonken kop
Aandraaivoorziening: Pozidriv
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: Roestvaststaal RVS A4
Oppervlaktebescherming: Onbehandeld
Met punt: Ja
Zelfborend: Nee
Schroefdraaddiameter (mm)
Lengte (mm)
DIN-norm: 7983
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)