ProductPage

DIN7982TX Plaatschroef verzonken kop met Torx Roestvaststaal (RVS) A4

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Kopvorm: Verzonken kop
Aandraaivoorziening: Torx
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: Roestvaststaal RVS A4
Oppervlaktebescherming: Onbehandeld
Met punt: Ja
Zelfborend: Nee
Schroefdraaddiameter (mm)
Lengte (mm)
DIN-norm: 7982
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Plaatschroef Verzonken kop DIN 7982 2.2x13 Roestvaststaal (RVS) A4 Plaatschroef Verzonken kop DIN 7982 2.2x13 Roestvaststaal (RVS) A4 ERIKS Artikelnr: 11748942

Catalogusartikelnr 1: 11748942

Catalogusartikelnr. 2: 79824T22 13

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,07
Verpakking per 1.000 stuk
Plaatschroef Verzonken kop DIN 7982 3.5x45 Roestvaststaal (RVS) A4 Plaatschroef Verzonken kop DIN 7982 3.5x45 Roestvaststaal (RVS) A4 ERIKS Artikelnr: 11748964

Catalogusartikelnr 1: 11748964

Catalogusartikelnr. 2: 79824T35 45

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,25
Verpakking per 500 stuk
Plaatschroef Verzonken kop DIN 7982 4.2x50 Roestvaststaal (RVS) A4 Plaatschroef Verzonken kop DIN 7982 4.2x50 Roestvaststaal (RVS) A4 ERIKS Artikelnr: 11748987

Catalogusartikelnr 1: 11748987

Catalogusartikelnr. 2: 79824T42 50

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,38
Verpakking per 200 stuk
Plaatschroef Verzonken kop DIN 7982 4.8x32 Roestvaststaal (RVS) A4 Plaatschroef Verzonken kop DIN 7982 4.8x32 Roestvaststaal (RVS) A4 ERIKS Artikelnr: 11748995

Catalogusartikelnr 1: 11748995

Catalogusartikelnr. 2: 79824T48 32

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,33
Verpakking per 500 stuk
Plaatschroef Verzonken kop DIN 7982 4.8x50 Roestvaststaal (RVS) A4 Plaatschroef Verzonken kop DIN 7982 4.8x50 Roestvaststaal (RVS) A4 ERIKS Artikelnr: 11748998

Catalogusartikelnr 1: 11748998

Catalogusartikelnr. 2: 79824T48 50

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,47
Verpakking per 200 stuk
Plaatschroef Verzonken kop DIN 7982 6.3x25 Roestvaststaal (RVS) A4 Plaatschroef Verzonken kop DIN 7982 6.3x25 Roestvaststaal (RVS) A4 ERIKS Artikelnr: 11749017

Catalogusartikelnr 1: 11749017

Catalogusartikelnr. 2: 79824T63 25

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,51
Verpakking per 200 stuk
Kopvorm: Verzonken kop
Aandraaivoorziening: Torx
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: Roestvaststaal RVS A4
Oppervlaktebescherming: Onbehandeld
Met punt: Ja
Zelfborend: Nee
Schroefdraaddiameter (mm)
Lengte (mm)
DIN-norm: 7982
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)