ProductPage

DIN7982Z Plaatschroef verzonken kop met kruisgleuf Pozidriv Roestvaststaal (RVS) A4

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Kopvorm: Verzonken kop
Aandraaivoorziening: Pozidriv
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: Roestvaststaal RVS A4
Oppervlaktebescherming: Onbehandeld
Met punt: Ja
Zelfborend: Nee
Schroefdraaddiameter (mm)
Lengte (mm)
DIN-norm: 7982
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Plaatschroef Verzonken kop DIN 7982 3.9x38 Roestvaststaal (RVS) A4 Plaatschroef Verzonken kop DIN 7982 3.9x38 Roestvaststaal (RVS) A4 ERIKS Artikelnr: 11748837

Catalogusartikelnr 1: 11748837

Catalogusartikelnr. 2: 79824039 38

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,21
Verpakking per 500 stuk
Plaatschroef Verzonken kop DIN 7982 4.2x9.5 Roestvaststaal (RVS) A4 Plaatschroef Verzonken kop DIN 7982 4.2x9.5 Roestvaststaal (RVS) A4 ERIKS Artikelnr: 11748853

Catalogusartikelnr 1: 11748853

Catalogusartikelnr. 2: 79824042 95

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,10
Verpakking per 1.000 stuk
Plaatschroef Verzonken kop DIN 7982 4.8x45 Roestvaststaal (RVS) A4 Plaatschroef Verzonken kop DIN 7982 4.8x45 Roestvaststaal (RVS) A4 ERIKS Artikelnr: 11748862

Catalogusartikelnr 1: 11748862

Catalogusartikelnr. 2: 79824048 45

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,41
Verpakking per 200 stuk
Plaatschroef Verzonken kop DIN 7982 4.8x50 Roestvaststaal (RVS) A4 Plaatschroef Verzonken kop DIN 7982 4.8x50 Roestvaststaal (RVS) A4 ERIKS Artikelnr: 11748863

Catalogusartikelnr 1: 11748863

Catalogusartikelnr. 2: 79824048 50

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,38
Verpakking per 200 stuk
Plaatschroef Verzonken kop DIN 7982 4.8x70 Roestvaststaal (RVS) A4 Plaatschroef Verzonken kop DIN 7982 4.8x70 Roestvaststaal (RVS) A4 ERIKS Artikelnr: 11748865

Catalogusartikelnr 1: 11748865

Catalogusartikelnr. 2: 79824048 70

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,65
Verpakking per 200 stuk
Kopvorm: Verzonken kop
Aandraaivoorziening: Pozidriv
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: Roestvaststaal RVS A4
Oppervlaktebescherming: Onbehandeld
Met punt: Ja
Zelfborend: Nee
Schroefdraaddiameter (mm)
Lengte (mm)
DIN-norm: 7982
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)