FISCHER Hulsanker SL M-N
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Voordelen
· Geschikt voor alle bouten en draadstangen met metrisch draad.
· Doordat er geen uitstekende delen overblijven na demontage is het mogelijk het aanbouwdeel meerdere malen te demonteren, opnieuw te plaatsen en monteren.
· De kunststof kap biedt bescherming tegen boorstof in het schroefdraad en garandeert hiermee een soepele en gemakkelijk montage van het aanbouwdeel.
FISCHER
Betonanker SLM 8 N A4
ERIKS Artikelnr: 23934978
Catalogusartikelnr 1: 50526 |
Prijs (Per stuk):
€ 9,17
Verpakking per 25 stuk
|
||
FISCHER
Betonanker SLM 10 N A4
ERIKS Artikelnr: 23934979
Catalogusartikelnr 1: 50527 |
Prijs (Per stuk):
€ 14,34
Verpakking per 20 stuk
|
||
FISCHER
Betonanker SLM 16
ERIKS Artikelnr: 23934980
Catalogusartikelnr 1: 50556 |
Prijs (Per stuk):
€ 17,00
Verpakking per 10 stuk
|
||
FISCHER
Betonanker SLM 24
ERIKS Artikelnr: 23934982
Catalogusartikelnr 1: 50558 |
Prijs (Per stuk):
€ 39,39
Verpakking per 5 stuk
|